Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida
Martello antirimbalzo Simplex
MARTELLO-PLAST-SIMPLEX-D50MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato grado di flessibilità
- Versatile grazie alle due diverse superfici di impatto
- L'ampia gamma delle teste intercambiabili consente la personalizzazione del martello.
- Pronto per l'uso grazie alle 2 teste premontate in plastica molto morbida antiabrasione (blu) e in plastica resistente a durezza media (bianca)
La migliore qualità dalla Germania
- Presa precisa e utilizzo senza fatica grazie all'alloggiamento in alluminio ultraleggero con collare di protezione del manico integrato
- Maneggevolezza ottimale grazie al manico di alta qualità, ergonomico e antivibrazioni in legno con vernice a doppio strato nell'area di presa
- Lunga durata perché le teste dei martelli sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite.
- Nessun segno indesiderato: gli inserti non lasciano residui colorati rispetto ai martelli in gomma tradizionali
- Massima protezione contro i graffi su superfici sensibili grazie alle superfici di impatto sovradimensionate (50:40)
Caratteristiche tecniche(X)
La varietà di teste disponibili rende questo prodotto adatto per un'ampia gamma di lavori di manutenzione, assemblaggio e costruzione. La combinazione di teste per martello è particolarmente utile per lavorare su materiali sensibili come la pietra naturale nel giardinaggio e nella gestione delle aree verdi o piastrellatura, nonché in falegnameria, mobili e modellistica.
Diametro inserto testa martello (Ø) | 50 mm |
Materiale del manico lungo | Legno |
Materiale della carcassa | Acciaio |
Materiale dell'inserto testa martello | Plastic, Soft plastic |
Lunghezza impugnatura | 310 mm |
Lunghezza | 330 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.