Marsupio multitasca
Marsupio Multi
MARSUPIO-170X45X270MM
Cod. art. 0715930006
EAN 4052712173622
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico aiuto
- Sei tasche di diverse dimensioni
- Anello ad aggancio per fissare oggetti, ad esempio nastri adesivi
Robusta
- In tessuto di poliestere
- Robuste tasche in pelle crosta
La linguetta con un bottone a pressione consente di fissare facilmente la borsa alla cintura.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H) | 170 x 45 x 270 mm |
Per larghezza nastro | 50 mm |
Materiale | Poliestere/cuoio |
Colore | Nero, Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 197,000 g |
Capacità di carico max | 3 kg |