Marsupio, grande
Porta avvitatore grande
PORTA-AVVITAT-A-BATT-LARGE-170X110X290MM
Cod. art. 0715930228
EAN 4046777991987
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per operatori mancini e destrimani
- Cinghia di sicurezza con bottone a pressione
- Tasca esterna in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze
- Fasce elastiche per contenere 5 punte e inserti
- Fascia elastica per portainserti e fascia esterna per penne e cacciaviti piccoli
- In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in scamosciato sulle superfici di contatto
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Per larghezza nastro | 70 mm |
Materiale | Poliestere/cuoio |
Colore | Nero, Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 169,000 g |
Capacità di carico max | 4 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.