Marsupio con chiusura a cordino
Marsupio con cordino
MARSUPIO-CHIUS-A-CORDINO-140X100X120MM
Cod. art. 0715930215
EAN 4058794055290
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze
- Fascia elastica sull'esterno per penne e piccoli cacciaviti
- In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in velluto sulle superfici di contatto
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H) | 140 x 100 x 120 mm |
Per larghezza nastro | 70 mm |
Materiale | Poliestere/cuoio |
Colore | Nero, Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 193,000 g |
Capacità di carico max | 3 kg |