Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Marsupio

Marsupio con portamartello
MARSUPIO-PORTAUTENS-UNI-200X110X290MM

Cod. art. 0715930210

EAN 4046777945447

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Marsupio

Cod. art. 0715930210
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
Marsupio con due ampi vani portaoggetti e un portamartello per il trasporto di utensili e materiali direttamente sulla persona.
  • Due tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze

  • Portamartello mobile in acciaio inossidabile

  • Supporto per flessometro in acciaio inossidabile

  • Anello seeger per fissare utensili fino a un peso massimo di 0,5 kg

  • Fascia elastica sull'esterno per penne e piccoli cacciaviti

  • In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in velluto sulle superfici di contatto
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

200 x 110 x 290 mm

Per larghezza nastro

70 mm

Materiale

Poliestere/cuoio

Colore

Nero, Grigio

Peso prodotto (per pezzo)

380,000 g

Capacità di carico max

4 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cintura di pelle con fibbia in metallo con doppio perno

CINTURA IN CUOIO (800-1200MM)-1330X50MM