Markeringslys, universalpære
Markeringslys, universalpære
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Med fleksibel pendelholder |
Lampetype | Pære |
Lysfarge | Rød/hvit |
Kabelkontakt | Kabelmalje |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 5 W |
Lengde | 131 mm |
Bredde | 48 mm |
Godkjenningsmerke | ECE |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.