Markeringslys/baklys LED, ADR-godkjent
Markeringslys/baklys LED, ADR-godkjent
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Direktemontering |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Hvit |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 0.8 W |
Lengde | 130 mm |
Bredde | 32 mm |
Høyde | 18 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |