Markeringslys LED med pendelmontering
Markeringslys LED med pendelmontering
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Med fleksibel pendelholder |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Rød/hvit |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 1,75 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 1.5 W |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 41 mm |
Høyde | 45 mm |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |