Markeringslys, 90° lampearm, tokammerpære
Markeringslys, 90° lampearm, tokammerpære
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | 90° lampearm |
Lampetype | Pære |
Lysfarge | Rød/hvit |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 4 W |
Materiale til hus | Gummi |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.