Marca de advertencia del contenedor tipo II (reflectante)
Cinta reflectante contenedor, tipo II
C.REFL.ROBLANC.14X70,5 CM 8 UDS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cinta reflectante autoadhesiva
- Temperatura de procesamiento y temperatura de almacenamiento: de 15 °C a 30 °C como máximo
Marcado de contenedores conforme al apartado 1 del artículo 32 de la StVO (Ley alemana sobre la obligación de seguridad vial debida a la obstrucción del tráfico) y al artículo 32 VwV StVO (III) (Ley alemana relativa a los requisitos para la exención de permiso)
Hojas de datos(X)
Contenedores y contenedores de intercambio colocados en zonas de tráfico público.
Anchura | 141 mm |
Longitud | 705 mm |
Técnica adhesiva | Autoadhesivo |
Color | Rojo |