Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Marangoz kutusu, donanımlı

Marangoz kutusu, donanımlı

Ürün no. 096593902

EAN 4038898446460

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Marangoz kutusu, donanımlı

Ürün no. 096593902
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
High-quality, mobile wooden case for use on construction sites and in workshops.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

630 mm

Genişlik

270 mm

Yükseklik

350 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

34 ADET

Marangoz kutusu, donanımlı dahil:
1 x
Küçük demir testeresi

DEMIR TESTERE KOLU L=250MM

Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1X5,5X100MM

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,2X7X125MM

Açıklama:
1,2 x 7 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-6 KÖŞE ŞAFTLI-0,6X3,5X80

Açıklama:
0,6 x 3,5 mm; Bıçak uzunluğu: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
PZ tornavida

SCRDRIV-PZ1X80

Açıklama:
1
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
Miktar: 1 x
1 x
PZ tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT PZ2 100MM

Açıklama:
2
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
Miktar: 1 x
Uç kutusu C 6.3 (1/4) 6 parça, vidalama adaptörü
1 x
Uç kutusu C 6.3 (1/4) 6 parça, vidalama adaptörü

BIT-MIX-SORT-1/4IN-(PH/PZ1-3)-HOLD

Açıklama: With 6 bits and a bit holder
Miktar: 1 x
1 x
Japon el testeresi Douzuki

JAPON EL TESTR.(DOUZUKİ), AHŞAP İÇİN,240

Açıklama: Sırtlı testere, çok ince dişli
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Düz kör uçlu eğe

WRKSHPFILE-FL-H2-L200MM

Açıklama:
2; Eğe kolu uzunluğu: 200 mm
DIN 7261, şekil A
Miktar: 1 x
2 x
Eğe tutma sapı

EĞE SAPI-AHŞAP-DÜZ TİP-150MM

Açıklama:
120 mm
Miktar: 2 x
1 x
Ağaç törpüsü ahşap, form C

RASP-WO-HALFRD-H1-L200MM

Miktar: 1 x
1 x
Yassı keski DIN 6453 ile uyumlu

KESKİ-METAL İÇİN-YASSI TİP-25X200MM

Açıklama:
200 mm; Kesici kenar genişliği: 25 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

PİM ÇIKARMA-2-120MM UZUNLUK

Açıklama:
Uç genişliği: 2 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

DRFTPNCH-4-L120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Hafif metal su terazisi

LEVL-LMET-MILLED-MSRESRF-60CM

Açıklama:
Uzunluk: 60 cm
Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil
Miktar: 1 x
2 x
Temper döküm işkence koruma kapaklı

İŞKENCE-TG-160X80MM

Açıklama: Yüksek kaliteli temper döküm demir çubuklar ve malzemelere hassas davranan koruma kapakları ile sert, elastik olmayan ve güvenli sıkıştırma için
Miktar: 2 x
1 x
Kerpeten

PNCR-L180MM

Açıklama: DIN 5241, Alman tasarımı
Miktar: 1 x
Biz aleti, kare
1 x
Biz aleti, kare

REAMER-4PT-WO

Miktar: 1 x
1 x
Mantar zımpara pedi

SNDBLOCK-CORK-L100-B60-H40

Miktar: 1 x
Hassas eğimli gönye, gül ağacı
1 x
Hassas eğimli gönye, gül ağacı

BVLRULE-L300MM

Açıklama: For transfer of angles
Miktar: 1 x
Hassas makinist gönyesi
1 x
Hassas makinist gönyesi

SQUAR-PRECSET-250MM

Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

İSKARPELA-DIN5139-4MM

Açıklama:
4 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

İSKARPELA-DIN5139-6MM

Açıklama:
6 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

İSKARPELA-DIN5139-10MM

Açıklama:
10 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

İSKARPELA-DIN5139-12MM

Açıklama:
12 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

MARANGOZ İSKARPELASI DIN5139 16MM

Açıklama:
16 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Pahlı kenarlı keski

İSKARPELA-DIN5139-20MM

Açıklama:
20 mm
Ergonomically shaped wooden handle
Miktar: 1 x
1 x
Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Açıklama:
18 mm
Highly non-slip and ergonomic thanks to high-quality, 2-component handle
Miktar: 1 x
1 x
Fransız, standart çekiç

CARPHAM-DIN5109-230GR

Açıklama:
230 g
DIN 5109'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Fransız, standart çekiç

CARPHAM-DIN5109-400G

Açıklama:
400 g
DIN 5109'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Marangoz kutusu, boş

TLCASE-CARPENTER-EMPTY

Miktar: 1 x
Boyacı spatulası, diğer
1 x
Boyacı spatulası, diğer

PNTSPTLA-SST-W32MM

Miktar: 1 x