Marangoz çantası
Marangoz çantası
Ürün no. 0715930211
EAN 4046777991246
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik (L x B x H) | 200 x 140 x 290 mm |
Kayış genişliği için | 70 mm |
Malzeme | Polyester/deri |
Renk | Siyah, Gri |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 380,000 g |
Maks. yük kapasitesi | 4 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!