Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Maradékanyag-zsák karosszériavédő fólia számára

Maradékanyag-zsák karosszériavédő fólia számára

Cikksz. 0818106997

EAN 4062856487271

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Maradékanyag-zsák karosszériavédő fólia számára

Cikksz. 0818106997

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Residual material bag for the disposal of used Mask Plus and Mask Light masking films
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

220 l

Anyag

PE - polietilén

Szín

Átlátszó

Hosszúság

1500 mm

Szélesség

520 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk