Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Máquina de corte universal EMS 450-SL COMPACT

Máquina de corte universal elétrica EMS 450-SL POWER
MULTICORTADORA EMS 450-SL POWER
MASTER

Art. 57061021
EAN 4056807241005
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
Máquina de corte universal de 450 watts muito robusta e de baixa vibração, com porta-ferramenta inovador Starlock-Max para uma melhor transmissão do binário

Substituição rápida dos acessórios sem ferramentas


Sistema de aperto rápido "Quick-In"



Compatibilidade universal


O porta-ferramenta Starlock Max é adequado para todos os acessórios Starlock.



Máximo conforto durante o trabalho


O sistema antivibração reduz significativamente a vibração.



Adaptação ideal à respetiva aplicação


Velocidade infinitamente ajustável



Trabalho contínuo sob carga


Gerador de tacómetro



Progressão rápida do trabalho


Curso de oscilação longo de 4° para remoção e corte rápido.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

220 V/CA

Potência de entrada

450 W

Potência de saída

250 W

Taxa orbital mín./máx. em vazio

10000-19500 1/min

Curso de oscilação

4.0 Grau

Dispositivo de fixação de ferramenta

Starlock Max

Peso da máquina

1600 g

Comprimento do cabo

5 m

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de serra Starlock

CONJ. LAMINAS STARLOCK - MULTICORTADORA

Conjunto inicial com lâminas de serra Starlock numa caixa de armazenamento prática para maquinar uma grande variedade de materiais no estaleiro de obras
x 1 Un.
Conjunto de lâminas Starlock Max

CONJ. LAMINAS STARLOCK MAX

Conjunto de iniciação com lâminas Starlock Max em caixa prática para processar uma grande variedade de materiais em estaleiros de obras.
x 1 Un.