Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Máquina de soldar TIG 180DC

TIG Inversor de soldadura TIG 180DC

Art. 5952000182

EAN 4046777426175

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Máquina de soldar TIG 180DC

Art. 5952000182
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
O dispositivo compacto e profissional é extremamente fácil de controlar e o ajuste dos parâmetros de soldadura facilita a sua introdução profissional à soldadura TIG.

Contacto e ignição de alta frequência


Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto



Versátil


Comutável para soldadura por elétrodos



Proteção ideal contra a oxidação


O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.



Eficiência energética


Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno



Memória de trabalhos


Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.



Proteção contra a sujidade e a humidade


Revestimento especial da platina



Leve e compacto


6,5 kg a 180 A (30% ED)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S



Robusto


Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)

Prova de desempenho

Marcação: CE, S

Aviso
  • Arc force: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.

  • Hot start: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.

  • Anti-stick: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soldadura TIG


Gás adequado: 100% árgon

Tensão nominal

230 V/CA

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 3,2 mm

Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo

10-150 A

Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG

15-180 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

30 %

Fator de marcha a 100%

130 A

Fator de marcha a 60%

150 A

Peso unitário

16700,000 g

Classe de proteção IP

IP 23

Altura

211 mm

Largura

130 mm

Comprimento

337 mm

Espessura do material soldável

Cobre 1 - 3 mm, Aço até 10 mm, Aço de solda TIG/aço inox 1 - 6 mm

Incluído na encomenda:
Redutor de pressão de garrafa
1 x
Redutor de pressão de garrafa

REDUTOR DE PRESSAO

Descrição: Em conformidade com a DIN EN ISO 2503
Quantidade: 1 x
1 x
Tocha TIG WLT 17 K Para TIG 180 DC

TOCHA WLT 17K 4M

Descrição:
Comprimento: 4 m
Quantidade: 1 x
1 x
Cabo de massa Para ESI 150/TIG 180 DC

CABO MASSA 25MM2 / 2,5M

Quantidade: 1 x
Mala de transporte p/ inversor soldadura elétrodo
1 x
Mala de transporte p/ inversor soldadura elétrodo

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tocha TIG WLT 17 K Para TIG 180 DC

TOCHA WLT 17K 4M

x 1 Un.
Tocha TIG WLT 17 K Para TIG 180 DC

TRCH-(F.WIG180DC)-WLT17K-L8M

x 1 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 1,0MM

x 10 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 1,6MM

x 10 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 2,4MM

x 10 Un.
Kit de equipamento TIG 1

EQUIP-SET-1-(F.WELDINV-WLV17)-1,6MM

x 1 Un.
Kit de equipamento TIG 2

EQUIP-SET-2-(F.WELDINV-WLV17)-2,4MM