Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Máquina de soldar TIG 180 AC/DC

Máquina de soldar WIG 180 AC/DC
MAQUINA DE SOLDAR TIG AC.DC WIG 180

Art. 5952000181

EAN 4046777421903

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Máquina de soldar TIG 180 AC/DC

Art. 5952000181
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
Sistema WIG totalmente profissional fácil de utilizar. Tanto no estaleiro de obra como na oficina, vai gostar da conveniência do sistema.

Contacto e ignição de alta frequência


Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto



Versátil


A soldadura de alumínio também é possível com AC/DC, comutável para soldadura por elétrodos



Proteção ideal contra a oxidação


O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.



Eficiência energética


Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno



Memória de trabalhos


Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.



Proteção contra a sujidade e a humidade


Revestimento especial da PCB



Leve e compacto


13,3 kg a 180 A (35% ED)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S



Robusto


Segurança contra quedas de 60 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)

Prova de desempenho

Marcação: CE, S

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soldagem TIG


Adequado gás 100% árgon

Tensão nominal

230 V/CA

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 3,2 mm

Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo

10-150 A

Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG

3-180 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

35 %

Fator de marcha a 100%

130 A

Fator de marcha a 60%

150 A

Peso unitário

13,300 kg

Classe de proteção IP

IP 23

Altura

390 mm

Largura

191 mm

Comprimento

493 mm

Espessura do material soldável

Alumínio 1 - 5 mm, Cobre 1 - 3 mm, Aço até 10 mm, Aço/aço inox 1-8 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Mangueira de gás com racord de encaixe rápido Para TIG 180 AC/DC, TIG 180 DC

MANGUEIRA GAS TIG 4M

Quantidade: 1 x
1 x
Cabo de massa Para tochas TIG 180 AC/DC, TIG 180 DC, ESI 150–25 mm²

CABO MASSA 4M TIG

Descrição:
4 m
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tocha TIG WLT 26 para tocha com botão duplo TIG 180 AC/DC

TOCHA WLT 26 4M 2 FUNCOES

Com cole ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
x 1 Un.
Tocha TIG WLT 26 para tocha com botão duplo TIG 180 AC/DC

WIG-TRCH-F.WELDSYS-WLT26-AC/DC-DD-8M

Com cole ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
x 1 Un.
Tocha TIG WLT 26 para tocha cima/baixo TIG 180 AC/DC

TOCHA WLT 26 4M 4 FUNCOES

Com cole ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
x 1 Un.
Tocha TIG WLT 26 para tocha cima/baixo TIG 180 AC/DC

WIG-TRCH-(F.TIG180-AC/DC-UD)-8M

Com cole ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho