Máquina de rebitar a bateria para porcas ANG 310
Máquina de cravar porcas a bateria ANG 310
Art. 07009486
EAN 4065233030022
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Trabalho fácil e sem esforço
Pega ergonómica, centro de gravidade da máquina equilibrado e baixo peso geral
Protege as porcas de cravar
Para perfurar porcas de cravar com binário otimizado e corte automático.
Fácil de utilizar
Função de perfuração automática no final da operação de colocação.
Longa vida útil
Design robusto e compacto com caixa de proteção resistente ao impacto
- Bateria e carregador 100% compatíveis com ANG 14
- Bateria de iões de lítio com capacidade de 1,3 Ah ou 2,6 Ah disponível
- Duração da carga G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0 °C a +40 °C
- Duração da carga G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0 °C a +40 °C
Fichas Técnicas(X)
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2,0 Ah |
Tensão nominal | 14,4 V/CC |
Altura do elevador | 5,5 mm |
Força de fixação do rebite | 13000 N |
Adequado para diâmetro mín. de rebite | 3,0 mm |
Adequado para diâmetro máx. de rebite | 5,0 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,1 kg |
BATERIA REBITADORA ANG 14-2AH
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!