Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mappenabweiser OrgaAer

OrgaAer Hängemappenabweiser
HAENGMAPPEABWEIS-F.BUERO-ORGAAER-SCHW

Art.-Nr. 0684603810

EAN 4062856533152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mappenabweiser OrgaAer

Art.-Nr. 0684603810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt und hält die Hängemappen im Rahmen
  • Einfaches Einhängen in den Hängerahmen seitlich oder vorne

  • Hängerahmen lässt sich ohne Verklemmung der Hängemappen einschieben

  • Schranktüren werden nicht aufgedrückt und können mühelos geschlossen werden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Dicke

1,25 mm

Technische Informationen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen