Manyetik tabanlı LED çalışma lambası
Manyetik tabanlı LED çalışma lambası
Ürün no. 096380 869
EAN 4056807579788
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. giriş voltajı | 10-36 V/DC |
Genişlik | 125 mm |
Yükseklik | 200 mm |
Derinlik | 100 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,200 kg |
Işık akısı | 1490 lm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Renk | Siyah, Kırmızı |
Kablo uzunluğu | 2,4 m |
Malzeme | Alüminyum |