Manyetik matkap MKB 35
Manyetik matkap MKB 35
Ürün no. 57092001
EAN 4058794070453
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şaft | Weldon |
Min./maks. delme çapı | 12-35 mm |
Kesme derinliği | 50,0 mm |
Askı yüksekliği | 120 mm |
Nominal yükte 1. viteste devir sayısı | 450 dev/dk |
Manyetik kuvvet | 9000 N |
Güç girişi | 1100 W |
Makine ağırlığı | 10 kg |
Kablo uzunluğu | 5 m |