Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Manyetik kelepçe, THM 440

Manyetik kelepçe, THM 440

Ürün no. 0688002150

EAN 4052703274826

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Manyetik kelepçe, THM 440

Ürün no. 0688002150
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
Door holding magnet with round design and concealed connection terminals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Kanatlı kapı hidroliği

Uygun olduğu kapı sayısı:

1, 2

Montaj seçeneği

Duvara monte

DIN yönü

DIN R/L

Montaj tipi

Vidalı

Montaj tipi

Yüzeye monte

Malzeme

Plastik / metal

Renk

Siyah

Nominal voltaj

24 V/DC

Giriş voltajı

24 V/DC

Mıknatıs çapı

50 mm

Yapışma dayanımı

490 N

Özgül güç

1,5 W

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 50 °C

Onay

DIBt Z-6.510-2328

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

EC uygunluk beyanı (CE)

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Devre kilitleme anahtarı HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

x 1 ad.
Sabitleme plakası, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 ad.
Açılı sabitleme plakası, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall