Manyetik kelepçe, THM 413
Manyetik kelepçe, THM 413
Ürün no. 0688002120
EAN 4052703274789
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan |
Şunun için uygun: | Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Kanatlı kapı hidroliği |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 1, 2 |
Montaj seçeneği | Zemine monte |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj tipi | Vidalı |
Malzeme | Çelik / plastik |
Renk | Beyaz |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Giriş voltajı | 24 V/DC |
Mıknatıs çapı | 50 mm |
Yapışma dayanımı | 490 N |
Özgül güç | 1,5 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 50 °C |
Onay | DIBt Z-6.510-2328 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
EC uygunluk beyanı (CE) | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!