Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420

Auspresspistole HandyMax, 380/420 ml
AUSPRESPIST-HANDYMAX-(F.WIT-380-420ML)

Art.-Nr. 089143010

EAN 4045989184439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420

Art.-Nr. 089143010
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
Patentiertes Handy Max System für optimales Arbeiten

Pistole zum Extrudieren von Zwei-Komponenten-Kartuschen mit 380 ml und 420 ml


Sorgt für eine sehr einfache Extrusion:


  • Optimaler Halt der Kartusche

  • Untersetzungsmechanismus, der kraftvollen Druck mit geringem Kraftaufwand gewährleistet

  • Parallele Kolbenbewegung für gleichmäßiges Mischen und geringeres Risiko von Undichtigkeiten

Sehr komfortable Handhabung


  • Mit ergonomischem Handgriff

  • Parallele Bewegung des Handgriffs

Das patentierte Handy Max System bietet optimalen Arbeitskomfort für Benutzer.


Die robuste Stahl- und Kunststoffkonstruktion erhöht die Haltbarkeit.


Das geringe Gewicht sorgt für gleichmäßige und ausgewogene Handhabung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietWerkzeug für alle Hoch- und Tiefbau- sowie Reparaturfachleute zum Extrudieren von chemischen Zwei-Komponenten-Dichtungen in Kartuschen von 380 bis 420 ml.
Ideal für Befestigungsarbeiten, die präzises und einheitliches Auftragen erfordern.

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Produktgewicht (per Stück)

1181,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen