Manuelle Aufweitzange PRINETO®
PRINETO Aufweitzange
WZG-PRINETO-AUFWEITZANGE-MAZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufweiten von PRINETO-Rohren
Für die Verwendung mit Aufweitköpfen
Für 40-mm-Rohre muss der spezielle 40-mm-Aufweitkopf verwendet werden
Schmieren Sie den Aufweitkeil der Zange regelmäßig mit Hochleistungsfett (z. B. Würth WGF)
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 mm, 16mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 12 |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 650 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!