Manuell fettpresse For 400 g patroner
Manuell fettpresse
FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mengde pr. pumpeslag: 1,5 cm³
- Arbeidstrykk 400 bar
- Maksimalt trykk: 800 bar
- Betjeningskraft 50-330 N gir pumpetrykk 50-400 bar
- Samsvarer med standard DIN 1283 (M10x1) og er testet i henhold til standardene TÜV/GS, BLT og DLG
- Leveres med forsterket gummislange og munnstykke (M10x1)
Leveres med forsterket gummislange og munnstykke (M10x1)
For 400 g patroner (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
Materiale | Stål |
Maks. driftstrykk | 800 bar |
Lengde | 370 mm |
Produktvekt (per element) | 1295 g |
RBRHOSE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-M10X1-30CM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.