Manuell elektrodesveiseinverter ESI 160
Sveiseinverter for pinnesveis ESI 160
SVEISETRAFO ESI 160
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sveising av alle elektroder mulig
MicorBoost-teknologi gjør det mulig å sveise alle elektroder, inkludert cellulose. Enkel omkobling fra pinnesveis til TIG sveising.
Meget robust og solid utformet
80 cm fallsikkerhet (i tråd med standard, min. 25 cm)
Enkel omkobling
Kan byttes til TIG-sveising med ContacTIG-tenning
Jevn og ensartet lysbue
Arc-Force, Høyner lysbuestyrken i kritiske situasjoner.
Elektrodene setter seg ikke fast
Anti-stick-system
Fremragende tenning
Varm start
Fleksibelt
Strømforsyning (230 V) eller generator – optimale sveiseegenskaper, inkludert med lange ledninger eller ved svingninger i nettspenning.
Lett og kompakt
5,1 kg ved 150 A (30 % innkoblingstid)
Godt egnet til montasjearbeider
IP 23, beskyttet mot vannsprut og kondensvann
- Buekraft: Øker lysbuespenningen i kritiske situasjoner. Hindrer slagg i å komme inn i smeltebadet og slokke lysbuen. Dette gjør at selv elektroder som er vanskelige å sveise, kan bearbeides.
- Varm start: Sikrer pålitelig tenning av elektroden. Varmstartenergien justeres automatisk til den valgte sveisestrømmen.
- Anti-stick: Forhindrer at elektroden fester seg til arbeidsstykket ved å automatisk redusere strømmen. Dette hindrer også elektroden i å gløde og at tilsatsstoffer frigjøres.
Reservedelsdokumentasjon i samsvar med (EU) 2019/1784 – krav til økologisk design av sveisesystemer. Den relevante dokumentasjonen lagres i Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt den aktuelle salgsrepresentanten eller produktet og søknaden.
TIG-sveising
Egnet gass 100 % argon
Nominell spenning | 230 V/AC |
Sveisbare elektroder | 1,5-4,0 mm |
Sveisbare TIG-sveisetråder | 1,0-2,4 mm |
Min./maks. elektrodesveisestrømstyrke | 10-150 A |
Min./maks. TIG-sveisestrømstyrke | 15-160 A |
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | 30 % |
Sveisestrøm ved ED 100% | 110 A |
Sveisestrøm ved ED 60% | 120 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 23 |
Høyde | 211 mm |
Bredde | 130 mm |
Lengde | 337 mm |
Tykkelse på sveisbart materiale | Stål, opptil 10 mm |
Produktvekt (per element) | 11824 g |
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
SVEISEKABEL 3,5M M KLYPE F ESI 160
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.