Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Manuel vida matkabı EHB 32/2.2 R R/L

Manuel vida matkabı EHB 32/2.2 R R/L

Ürün no. 0997676867

EAN 4057708722099

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Manuel vida matkabı EHB 32/2.2 R R/L

Ürün no. 0997676867
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
Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1800 W

Nominal yükte 1. viteste min./maks. devir sayısı

60-140 dev/dk

Nominal yükte 2. viteste min./maks. devir sayısı

200-470 dev/dk

Çelikte maks. delme çapı

32 mm

Alüminyumda maks. delme çapı

60 mm

Ahşapta maks. delme çapı

100 mm

Kenetleme boynu çapı

65 mm

Makine ağırlığı

6,4 kg

Kablo uzunluğu

3,15 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap ucu için konik şaft

DRLCHUKHOLD-TAPMNDRL-3

x 1 ad.
B16 bağlama adaptörlü kamasız mandren

DRLCHUK-GEARRIM-KEY-5/8IN-16MM