Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Manual riveting pliers

Manual riveting pliers
BLINDNITTÅNG 2,4-5,0MM WÜRTH

Varunr. 094915
EAN-nummer 4011231867696
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
For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Min./max. nitdiameter

4-2,4 mm

Material

Stål

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Rplcmnt. clamping jaws for manual riveting pliers

RESERVBACKAR 915-11/12 1 SATS

ZEBRA
x 1 Antal
Nozzle for manual riveting pliers

NITMUNSTYCKE 915-12 2,4

ZEBRA
x 1 Antal
Nozzle for manual riveting pliers

NITMUNSTYCKE 915-12 3,0-4,0 7

ZEBRA
x 1 Antal
Nozzle for manual riveting pliers

NOZ-(F.MANRIVPLRS)-4MM

ZEBRA
x 1 Antal
Nozzle for manual riveting pliers

NITMUNSTYCKE 915-12 5,0

ZEBRA