Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manopola a croce, rilascio rapido, acciaio zincato

Manopola a croce, rilascio rapido, acciaio zincato

Cod. art. 5094607001

EAN 4058794688092

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manopola a croce, rilascio rapido, acciaio zincato

Cod. art. 5094607001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Polyamide, satin finish, galvanised steel insert nut
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

PA - Poliammide

Superficie maniglia

Satinato

Materiale della filettatura

Acciaio

Finitura filetto

Tipo zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Diametro esterno boccola (d3)

16 mm

Diametro testa (dk)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg)

22 mm

Altezza

26 mm

Lunghezza boccola (h3)

14 mm

Spessore maniglia (c)

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30,150 g