Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manometro riduttore di pressione a norma DIN EN 562/ISO 2503

Manometro riduttore di pressione
MANOMETRO-(0-200/315)-(ARGON/CO2)

Cod. art. 0984018030

EAN 4024835487887

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manometro riduttore di pressione a norma DIN EN 562/ISO 2503

Cod. art. 0984018030
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
Gas di protezione

Argon/CO2

Display manometro

0-200/315 bar (capacità/pressione)

Peso prodotto (per pezzo)

139,500 g

Diametro

63 mm

Diametro attacco

13,2 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guarnizione di connessione per regolatori di pressione

GUARNIZIONE-RID-PRESS-PLAST-BIANCA

x 10 pz.
Cappuccio di protezione manometro per tutti i gas

PROTEZIONE-GOMMA-P.MANOMETRO

x 5 pz.