Manometr redukčního ventilu Podle normy DIN EN 562/ISO 2503
Manometr tlakového regulátoru
MANOMTR-(0-200/315)-(OVGON/CO2)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Ochranná atmosféra | Argon/CO2 |
Indikace manometru | 0-200/315 bar (pracovní tlak) |
Hmotnost výrobku (na kus) | 138 g |
Průměr | 63 mm |
Průměr připojení | 13,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!