Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglie per porta Accessorio per rosetta ZD 22

Accessorio per rosetta, ZD 22

Cod. art. 0687170320

EAN 4038898374169

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglie per porta Accessorio per rosetta ZD 22

Cod. art. 0687170320
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
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc

Migliore tenuta possibile


La maniglia e la rosetta con base vengono fissate saldamente da un'estremità all'altra con viti metriche per ottenere la miglior tenuta possibile.



Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro a espansione smontato o un perno quadro maniglia da ■ 8 mm.



L'avvolgimento di un nastro adesivo morbido attorno al cacciavite previene i danni alla superficie della maniglia durante il montaggio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Distanza (maniglia/serratura)

72 mm

Foro punzonato

KI

Ideale per

Porte interne

Testato al fuoco

No

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, fissa, Montato a molla

Materiale della maniglia/rosetta di copertura o protezione

Zinco pressofuso

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

38-42 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Tipo di montaggio

Fissaggio continuo

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

35 mm

Lunghezza impugnatura

133 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

60 mm

Forma rosetta/placca

Rosetta tonda

Diametro rosetta

56 mm

Spessore rosetta

10 mm

Diametro camma

7,6 mm

Distanza fori

38 mm