Maniglie per porta A 900
Maniglia per porta A 900 su rosetta ovale
Cod. art. 0687282650
EAN 4057708384433
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Migliore tenuta possibile
La maniglia e la rosetta di base sono collegate in modo permanente e garantiscono una tenuta ottimale
Costi di stoccaggio ridotti
Opzioni di combinazione versatili e costi di stoccaggio ridotti, tutti gli articoli disponibili singolarmente.
La ferramenta può essere utilizzata immediatamente su porte DIN DX e DIN SX senza alcuna modifica
I perni quadri devono essere ordinati separatamente.
Per il fissaggio è possibile utilizzare dadi a rivetto e viti metriche.
Caratteristiche tecniche(X)
Per edilizia residenziale e pubblica (porte con telaio tubolare, porte profilate), porte di ingresso in plastica o metallo e porte secondarie.
![]() | |
Area di applicazione | Area oggetto, Area riservata |
Spessore rosetta | 14 mm |
Ideale per | Porte per abitazioni, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari |
Testato al fuoco | No |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, fissa, Meccanismo di ritorno |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Normative | EN 1906 |
Categoria d'uso | Classe 4 |
Dichiarazione ambientale di prodotto | No |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Misura quadrato | 8 mm |
Profondità di innesto | 40 mm |
Lunghezza impugnatura | 145 mm |
Distanza fori | 50 mm |
Lunghezza rosetta | 74 mm |
Larghezza rosetta | 33 mm |
Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta | 68 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.