Maniglia per scorrevole per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50
Maniglia per scorrevole, GSB 25/50
MANIGLIA FIN.INOX
Cod. art. 0684575302
EAN 4045989606344
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Materiale plastico
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Colore acciaio inossidabile, Cromo |
| Designazione art. | Superficie | lungh. | Art. n. | PU | |
| a | Profilo per telaio laterale | Finitura acciaio inossidabile | 2.500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Finitura argento | 2.500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Doppia guida inferiore | Finitura acciaio inossidabile | 2.500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Finitura argento | 2.500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Doppia guida inferiore per il profilo del telaio | Finitura acciaio inossidabile | 2.500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Finitura argento | 2.500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Doppia guida superiore | Finitura acciaio inossidabile | 2.500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Finitura argento | 2.500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Profilo antipolvere e di arresto | Trasparente | 2.500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Bloccaggio | Trasparente | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Guida scorrevole | Finitura acciaio inossidabile | 2.500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Finitura argento | 2.500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Guida scorrevole | Tipo zincato | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Tappo terminale | Finitura acciaio inossidabile | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Finitura argento | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Serratura a cilindro con chiusura a rotazione | Finitura acciaio inossidabile | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Serratura a cilindro intercambiabile per porte scorrevoli in vetro | Alluminio bianco RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Cilindro sostituibile | Nichelato | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Chiave per smontare il cilindro | Nichelato | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Contropiastra per serratura | Finitura acciaio inossidabile | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Maniglia per scorrevole | Finitura acciaio inossidabile | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Profilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 5 mm | Trasparente | 2.500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Profilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 6 mm | Trasparente | 2.500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 6 mm | Finitura argento | 2.500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 8 mm | Finitura argento | 2.500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Utensile di montaggio per guida scorrevole | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |