Maniglia per porte A 505 Click
Maniglia per porte A 505 Click
Cod. art. 0687250550
EAN 4065746499224
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rosetta base in acciaio/plastica con molla di richiamo su entrambi i lati per garantire che la maniglia per porta ritorni in posizione orizzontale dopo l'azionamento, sia che si tratti di una porta DIN SX o DIN DX
- La rosetta base è facile da installare poiché la maniglia per porta è inserita solo dopo l'installazione della rosetta, mantenendo un collegamento stabile
- Le camme di supporto impediscono la rotazione della rosetta
- Dopo il montaggio, la maniglia per porta è saldamente collegata alla rosetta base; per allentarla è necessaria una pinza per anelli elastici di tipo B
I perni da aggancio da 8/10 mm devono essere ordinati separatamente.
Montata utilizzando viti metriche e la piastra di montaggio art. n.: 0687250690 o utilizzando viti truciolari.
Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica tramite ordine speciale.
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte domestiche, porte d'ingresso, ecc.
![]() | |
Forma maniglia per porta | GE (Tipo Frankfurt) |
Testato al fuoco | No |
Ideale per | Porte per abitazioni |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Misura quadrato | 8 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla |
Profondità di innesto | 61 mm |
Lunghezza impugnatura | 130 mm |
Diametro impugnatura | 21 mm |
Diametro supporto maniglia per porta | 17,8 mm |
Diametro rosetta (interno) | 55 mm |
Spessore rosetta (interno) | 9 mm |
Diametro camma | 8 mm |
Distanza fori | 38 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.