Maniglia per porta blindata in acciaio inossidabile Serie 202
Maniglia per porta blindata in acciaio inox, S 202
Cod. art. 0687252002
EAN 4038898599265
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
3 attacchi a vite per l'accessorio
Ciò permette la miglior tenuta possibile per l'accessorio
Set leva/maniglia con placca lunga per porte DIN D e DIN S
È necessaria una scorta limitata
Protezione contro l'effrazione
Le maniglie con copricilindro (ZA) sulla parte esterna garantiscono la migliore protezione contro l'estrattore di cilindri elettrico (Zieh-Fix (R)) spesso utilizzato dagli scassinatori (estrae e rompe il cilindro).
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte di ingresso di appartamenti e portoni.
![]() | |
Ideale per | Portone d'ingresso per appartamenti |
Testato al fuoco | No |
Versione di montaggio | Maniglia/pomello |
Forma maniglia per porta | U |
Foro punzonato | BC |
Distanza (maniglia/serratura) (E) | 72 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Per spessore porta min/max (TS) | 38-45 mm |
Per sporgenza cilindro profilato min/max | 10-15 mm |
Misura quadrato | 8 mm |
Alberino | Con filettatura M8 |
Direttive DIN | DIN R/L |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, sciolta, Con cuscinetto in plastica |
Profondità di innesto | 42 mm |
Lunghezza impugnatura | 141 mm |
Diametro impugnatura | 21 mm |
Diametro supporto maniglia per porta | 17,8 mm |
Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta | 68,5 mm |
Diametro pomello | 50 mm |
Altezza di presa incl. rosetta/etichetta | 56 mm |
Piastra pomello/manico | Pieno |
Distanza fori | 215 mm |
Lunghezza etichetta (esterna) | 247 mm |
Lunghezza etichetta (interna) | 247 mm |
Spessore etichetta (esterno) | 14 mm |
Spessore etichetta (interno) | 8 mm |
Larghezza etichetta (esterna) | 54 mm |
Larghezza etichetta (interna) | 54 mm |