Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia per porta A 203

Maniglia con rosetta A 203 ClickFix
MAN.ROSETTA INOX A 203 F/OVALE

Cod. art. 0688152040

EAN 4053479228419

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia per porta A 203

Cod. art. 0688152040
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
ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta

Montaggio semplice e migliore tenuta possibile


Le maniglie e le rosette con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate con viti speciali truciolari.



Montaggio rapido e senza utensili


La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.



Collaudo per funzionalità a lungo termine


Secondo la norma EN 1906, il requisito massimo è di 200.000 cicli, questa maniglia a leva è stata testata per 1.000.000 di cicli.



Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro da ■ 7/8 mm

Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.

Grado di lucidatura

Opaco

Foro punzonato

KI ovale

Ideale per

Porte interne

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Distanza (maniglia/serratura)

72 mm

Testato al fuoco

No

Forma maniglia per porta

L

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla, Fissaggio rapido ClickFix

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Per spessore porta min/max (TS)

38-42 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Normative

EN 1906

Categoria d'uso

Classe 3

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Tipo di montaggio

Installazione rapida, ClickFix

Misura quadrato

7 mm/8 mm

Lunghezza impugnatura

127 mm

Diametro impugnatura

19 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,9 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

79 mm

Diametro rosetta

50 mm

Spessore rosetta

10 mm

Diametro camma

7 mm

Distanza fori

38 mm