Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia per finestra con allarme A 105 AK

Maniglia per finestra A 105 AK

Cod. art. 0687750302

EAN 4056807277691

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia per finestra con allarme A 105 AK

Cod. art. 0687750302
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
Con funzione di allarme e climatizzazione
  • Ideale per finestre e portefinestre

  • Non richiede alimentazione elettrica

  • Funzione di allarme 115 dB(A)

  • Supera test VdS

  • Incl. viti di fissaggio e batteria (batteria speciale 1/2 AA, 3,6 V)

  • Funzione di climatizzazione che indica un'umidità relativa del 50, 55 e 60%
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma maniglia per porta

GE (Tipo Frankfurt)

Materiale

Acciaio inossidabile

Materiale della rosetta base

Plastica

Materiale del perno

Acciaio

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza perno (A)

43 mm

Misura quadrato

7 mm

Diametro camma

10 mm

Parte filettata

A quattro scatti, 90 gradi

Direttive DIN

DIN R/L

Distanza fori

43 mm

Serrabile

No

Lunghezza impugnatura

130 mm

Diametro impugnatura

20 mm