Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia per baule, tipo C

Maniglia per baule, tipo C
MANIGLIA-P/BAULE-(ZN)-140X90MM

Cod. art. 0688401936

EAN 4048539763023

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia per baule, tipo C

Cod. art. 0688401936
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
  • Ideale per l'utilizzo su superfici di legno
Indicazione

Utilizzabile per il montaggio su superfici di legno, ad es. viti a testa svasata ASSY con 5 mm di diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

A incasso

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza (A)

140 mm

Larghezza (B)

90 mm

Altezza

12 mm

Lunghezza x larghezza x profondità foro fresato

117 x 75 x 10,5 mm

Spessore materiale

1,75 mm