Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia di design con guscio rettangolare MUG-ZD 5 In zinco pressofuso

Maniglia a incasso quadrata MUG-ZD 5
MANIGLIA-INC-MUG-ZD5-ZINC-ARG-180X45MM

Cod. art. 0685310350

EAN 4046777956108

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia di design con guscio rettangolare MUG-ZD 5 In zinco pressofuso

Cod. art. 0685310350
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
Zinco pressofuso

Superficie

Laccato

Grado di lucidatura

Opaco

Colore

Color argento

Lunghezza esterna (L)

180 mm

Lunghezza interna (L1)

144 mm

Larghezza esterna (B)

45 mm

Larghezza interna (B1)

34 mm

Altezza (H)

15,5 mm

Altezza del bordo del ripiano (H1)

1,5 mm

Lunghezza (L)

180 mm

Larghezza (B)

45 mm

Lunghezza fresatura (FL)

168 mm

Larghezza fresatura (FB)

40 mm

Profondità fresatura (FT)

14 mm

Dimensioni interasse (A)

160 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro filettatura

4 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

7 mm