Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6 In zinco pressofuso
Maniglia a incasso MUG-ZD 6
MANIGLIA-INC-MUG-ZD-6-ARGENTO-138X30MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Zincato |
Grado di lucidatura | Opaco |
Colore | Color argento |
Lunghezza esterna (L) | 138 mm |
Lunghezza interna (L1) | 121 mm |
Larghezza esterna (B) | 30 mm |
Larghezza interna (B1) | 26 mm |
Altezza (H) | 17 mm |
Altezza del bordo del ripiano (H1) | 1,5 mm |
Lunghezza (L) | 138 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza fresatura (FL) | 134 mm |
Larghezza fresatura (FB) | 26,5 mm |
Profondità fresatura (FT) | 13,5 mm |
Dimensioni interasse (A) | 128 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 6,5 mm |