Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia con foro ZD 5

Maniglia con foro ZD 5

Cod. art. 0687170708

EAN 4024835315050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia con foro ZD 5

Cod. art. 0687170708
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
Per l'uso con kit maniglia di ricambio in zinco pressofuso e inserti protettivi

Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte di ingresso d'appartamento

Versione di montaggio

Maniglia

Ideale per

Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Forma maniglia per porta

GE (Tipo Frankfurt)

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

36-99 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

38 mm

Lunghezza impugnatura

125 mm

Diametro impugnatura

19 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit maniglie di sostituzione senza foro per maniglia

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws