Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia con foro ZD 4

Maniglia con foro ZD 4

Cod. art. 0687170704

EAN 4024835233347

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia con foro ZD 4

Cod. art. 0687170704
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
In zinco pressofuso

Per l'uso con kit maniglia/leva in zinco pressofuso o inserti protettivi.



Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione di montaggio

Maniglia

Ideale per

Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

36-99 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

37 mm

Lunghezza impugnatura

122 mm

Diametro impugnatura

18 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit maniglie di sostituzione senza foro per maniglia

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws