Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia con foro ZD 3

Maniglia con foro ZD 3

Cod. art. 0687170703

EAN 4024835233323

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia con foro ZD 3

Cod. art. 0687170703
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors

Materiale: Zinco pressofuso



In dotazione


Grano speciale M6 x 6 zincato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte di ingresso d'appartamento

Versione di montaggio

Maniglia

Ideale per

Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Forma maniglia per porta

L

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

36-99 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

37 mm

Lunghezza impugnatura

115 mm

Diametro impugnatura

18 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit maniglie di sostituzione senza foro per maniglia

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws