Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia a incasso ovale MUG-ST 2

Maniglia a incasso ovale MUG-ST 2
MANIGLIA-OVALE-NERA-MUG-ST-2-120X40

Cod. art. 0685001275

EAN 4065746017589

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia a incasso ovale MUG-ST 2

Cod. art. 0685001275
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
Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Grado di lucidatura

Opaco

Colore

Nero

Lunghezza esterna (L)

120 mm

Lunghezza interna (L1)

85 mm

Larghezza esterna (B)

40,5 mm

Larghezza interna (B1)

22 mm

Altezza (H)

12,5 mm

Altezza del bordo del ripiano (H1)

2 mm

Lunghezza fresatura (FL)

96 mm

Larghezza fresatura (FB)

32 mm

Profondità fresatura (FT)

13 mm

Tipo di montaggio

A incasso