Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Maniglia a conchiglia ovale per porta scorrevole

Maniglia a conchiglia per porta scorrevole, ovale
MANIGLIA -INCASSO-P/PORTE-OVALE-A2-OPACO

Cod. art. 0687159050

EAN 4050382066084

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Maniglia a conchiglia ovale per porta scorrevole

Cod. art. 0687159050
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
Forma ovale

Materiale: Acciaio inox 1.4301



Accessori di montaggio:


4 viti in acciaio inox per truciolare 3,5 x 17 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte scorrevoli da interni in legno.

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza

120 mm

Larghezza

40 mm

Altezza

14 mm

Tipo di montaggio

A incasso

Ideale per

Porte scorrevoli in legno

Per spessore porta min

30 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Numero di punti di fissaggio

2 punti