Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manicotto riduttore 10/8

Riduttore per quadro maniglia MS
RIDUZIONE QUADRO DA 10MM A 8MM

Cod. art. 06881991

EAN 4011231597562

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manicotto riduttore 10/8

Cod. art. 06881991
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
Per riduzione da 10 mm a 8 mm
  • Il manicotto riduttore viene utilizzato per bilanciare il dado/perno quadro maniglia e il controdado di sicurezza

  • Materiale: profilo in acciaio trafilato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Il manicotto riduttore è necessario affinché le parti forate della maniglia della porta con supporti quadrati da 8 mm possano essere utilizzate anche per i portoni.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Misura quadrato

10 mm/8 mm

Lunghezza (L)

30 mm