Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manicotto di recupero per tubo portatutto

Manicotto di recupero in plas. per tubo portatutto
MANICOTTO-RECUPERO-TRK320

Cod. art. 096382 532

EAN 4045727703885

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manicotto di recupero per tubo portatutto

Cod. art. 096382 532
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
Per la restituzione di merci corte al tubo portatutto
  • Tubo di plastica nero aperto su un lato

  • Diametro 100 mm

  • Completo di cinghia, lunghezza cinghia 3.300 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Peso prodotto (per pezzo)

0,900 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo portatutto

CARGOPIP-VEH-TRD320-F.ROOFCARRIER

For the safe transport of long goods on the vehicle roof