Manicotti protettivi GPN 200 A
Manicotto protettivo GPN 200 A carminio
CALOTTA-PROT-GPN200-Z- 6X10-KAM.ROSSO
Cod. art. 0598200106
EAN 4038898978879
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ulteriori informazioni:
Manicotti cilindrici con collare zigrinato antiscivolo per la protezione dei perni filettati, delle estremità dei tubi e degli alberi.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (D) | 6 mm |
Altezza interna (G) | 10 mm |
Altro standard | GPN 200 |
Forma | A |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Rosso carminio RAL 3002 |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |