Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manico telescopico per braccetto a snodo per supporto per frange magnetico

Manico telescopico per supporto per frange
MANICO-PIEGHEVOLE-P-PIASTRA-PIEGH

Cod. art. 0891900031

EAN 4065746085670

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manico telescopico per braccetto a snodo per supporto per frange magnetico

Cod. art. 0891900031
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
Asta telescopica in alluminio con manico per una pulizia dei pavimenti facile e accurata
  • Il manico telescopico, in combinazione con un supporto per frange, è l'utensile ideale per una pulizia facile e accurata di quasi tutti i pavimenti lavabili

  • Il manico all'estremità dell'asta offre una presa sicura anche con le mani bagnate

  • La regolazione in altezza di 100-180 cm garantisce una perfetta ergonomia durante il lavoro, indipendentemente dalla propria altezza

  • È versatile e può essere facilmente utilizzato con tutti i panni e supporti per frange più comuni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il manico telescopico, leggero e regolabile in lunghezza, è l'aiuto ideale e facilita la pulizia regolare di tutte le superfici lavabili.

Colore

Color argento

Materiale del manico lungo

Alluminio

Lunghezza min/max

100-180 cm

Diametro

2,5 cm

Peso prodotto (per pezzo)

430,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto magnetico per frange

PIASTRA-PIEGHEVOLE-MAGNETICA

Il supporto pieghevole magnetico, combinato con un albero telescopico e un panno per la pulizia, è l'ausilio ideale per la pulizia di vari tipi di pavimenti
x 1 pz.
Panno in misto microfibra e cotone

PANNO-P-PIASTRA-PIEGH-COTONE

Il panno realizzato in un mix di cotone e microfibra è l'utensile ideale per la pulizia a umido di pavimenti molto sporchi
x 3 pz.
Panno universale in microfibra

PANNO-P-PIASTRA-MICROFIBRA-UNIVERSALE

Il panno universale in microfibra consente una pulizia facile e accurata di un'ampia gamma di pavimenti
x 3 pz.